Referencias
Knipex:97 52 50
Rubix:799299929000
EAN:4003773051916




Detalles de producto : CRIMPADORA C/PALANCA 97 52 50
Tenaza de engaste PreciForce® para conectores coaxiales
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con seis zonas de engaste.
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con seis zonas de engaste.
Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Alta transmisión de fuerza gracias a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo. Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x70x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 498 g |
| Longitud | 22 mm |
| Peso | 0.498 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,26 € Sin IVA
/ unidad
255,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días