ALICATE PUNTERAS VDE 180

Alicates de corte

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 78 180
Rubix:798854160000
EAN:4003773072003
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima16 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE PUNTERAS VDE 180


Tenazas de engaste para virolas de cable, perfil semirredondo

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: para prensar de forma fiable (prensado semirredondo) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.
Diseño ligero y delgado. También en versión VDE. Fácil engaste gracias a la relación de transmisión optimizada. Para prensar casquillos terminales (virolas) según DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 a 16 mm². Palanca mejorada para un crimpado un 30% más fácil. Diseño ligero y delgado. Engarce en matrices semicirculares marcadas para conexiones fiables entre el manguito y el conductor. 9 peines especialmente profundos con caras laterales cónicas. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x54x28 mm
Peso neto254 g
Longitud180 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima16 mm²
Peso254 g
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días