ALICATE CORTACABLES 180 MM AISLADO 1000V

Alicate pelacables aislado 1000 V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:5074202
Rubix:798306650000
EAN:3660338341793
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte18 mm
Longitud180 mm

Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTACABLES 180 MM AISLADO 1000V


Diseño ergonómico con una articulación potente.
Filo fino para corte limpio y regular de cables de cobre y aluminio.
No apto para conductores de cobre duro o cables de acero.
Junta de precisión atornillada rectificada reajustable.
Se puede utilizar con una sola mano con muelle y dispositivo de seguridad integrado.
Acabado cromado. Fabricado en Alemania. Aprobado por la VDE de 1000V.
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte18 mm
Longitud180 mm
83,52 € Sin IVA
/ unidad
101,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días