CORTANTE P/PLASTICOS Y CANALETAS CABLE
Alicates para conductos de cables de plástico y PVC
Ver información técnicaReferencias
Knipex:95 02 21
Rubix:799227137000
EAN:4003773052128

Detalles de producto : CORTANTE P/PLASTICOS Y CANALETAS CABLE
95 02 21 Vinyl Shears
For cutting and shortening plastic cable ducts and other plastic materials. Special lever transmission. Very effective blade geometry.
Cutting capacities: max. 4.0 Blade length: 110 mm
For cutting and shortening plastic cable ducts and other plastic materials. Special lever transmission. Very effective blade geometry.
Para cortar y acortar conductos de cables, también para material plástico de hasta 4,0 mm de grosor. Transmisión de palanca especial. Geometría de la hoja muy eficaz. Cuerpo de la herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, templado al aceite. Hoja: acero especial para herramientas, templada al aceite. Hoja: acero especial para herramientas, templada al aceite. Cuerpo de la herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x52x19 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Longitud | 275 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,26 € Sin IVA
/ unidad
203,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días