996A.12 CORTACABLE DIAM.12MM - ACERO

Cortacables acero

Ver información técnica

Referencias

Facom:996A.12
Rubix:798529056000
EAN:3148512195207
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte12 mm
Longitud600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 996A.12 CORTACABLE DIAM.12MM - ACERO


• Modelo compacto y potente. • Cuchillas forjadas de acero de altas prestaciones. • Diseño anti cruce. • Capacidad: - 12 mm para cable acero blando 60 - 100 kg/mm². - 10 mm para cable acero duro 120 - 150 kg/mm². - 8 mm para cable redondo 60 - 80 kg/mm². • Cuchillas de recambio : 996.L12.
CORTACABLE ACERO DIAM.12MM

Información técnica


Atributos
Peso neto2789 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)600x225x45 mm
Peso con embalaje2789 g
Capacidad de corte12 mm
Longitud600 mm
327,36 € Sin IVA
/ unidad
396,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días