Referencias
Bahco:2805-280
Rubix:798589760000
EAN:7314151826123

Documentos
Detalles de producto : 2805-280 CORTACABLE 280 MM
Cualidades
•Capacidad de corte: alambre de cobre, cables de cobre recubiertos de plástico o cables de aluminio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 965 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 52 mm |
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,86 € Sin IVA
/ unidad
554,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
