412.16 CORTACABLE DIAM.16MM - CU-AL

412 - Cortacables manual Cobre-Aluminio

Ver información técnica
Referencias
Facom:412.16
Rubix:798217486000
EAN:3148511754603
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte16 mm
Longitud290 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 412.16 CORTACABLE DIAM.16MM - CU-AL


• 412B.10 Cortacables "compacto": - Capacidad: diámetro 10 mm - Muelle de recuperación de apertura integrado. - Bloqueo en posición cerrada. - Diseño anti cruce. • 412.16 Cortacables "estándar": - Capacidad: diámetro 16 mm - Cabeza reforzada, diseño anti cruce. - Tope seguridad. • 412.30 - 412.42 Cortacables "potencia": - Capacidad: diámetro 32 mm (Ref 412.30) y diámetro 42 mm (Ref 412.42). • Corte potente, no deforma los cables eléctricos. • Tope de seguridad. • Juego de hojas para 412.30: 412.L30. • Juego de hojas para 412,42: 412.L42.
CORTA CABLE DIAM.16MM - COB-ALU

Cualidades

Integrated return spring. - Lock in closed position. - Anti-Croissance Design. Reinforced head, anti-crease design. - Safety stop. Powerful cut, does not deform electric cables.

Información técnica


Atributos
Peso neto780 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)330x120x35 mm
Peso con embalaje781 g
Capacidad de corte16 mm
Longitud290 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días