Referencias
Festo:NPQM-D-G12-Q12-P10
Rubix:798204879000
fabricante:558672
EAN:4052568054687

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-G12-Q12-P10
Racor rápido roscado NPQM-D-G12-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36,79 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días