Referencias
SMC:KSH12-04S
Rubix:751600711043
fabricante:00002309
EAN:3618036025026

Documentos
Detalles de producto : KSH12-04S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Material | pbt (polibutileno tereftalato) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | conector macho recto (giratorio) |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,83 € Sin IVA
/ unidad
39,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días