Referencias

Festo:QSK-10
Rubix:756101921113
fabricante:153442
EAN:4052568034757
QSK-10 Push-in connector, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSK-10


Racor rápido roscado, autosellante QSK-10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto27,2 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110
Perfilestándar
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
9,31 € Sin IVA
/ unidad
11,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días