Referencias
SMC:KQ2VF10-02AS
Rubix:798266766000
fabricante:00984671

Documentos
Detalles de producto : KQ2VF10-02AS 00984671
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2VF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,77 € Sin IVA
/ unidad
9,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h