KQ2LU06-03AS 00984393

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU06-03AS
Rubix:798266625000
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU06-03AS 00984393


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 26
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días