3182 08 00 CODO COMPACTO IGUAL Y DESIGUAL CON ESPIGA LISA Ø 8MM

Legris Codo Enchufable Compact 3130

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3182 08 00
Rubix:798033590000
fabricante:3182 08 00
EAN:0820099250113
3182 - PLUG-IN EQUAL/UNEQUAL COMPACT ELBOW PLASTIC TAILPI

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3182 08 00 CODO COMPACTO IGUAL Y DESIGUAL CON ESPIGA LISA Ø 8MM


Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un racor o cartucho. Útil en válvulas de control neumáticas o cilindros equipados con cartuchos.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,003

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Peso con embalaje39 g
Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm
Perfillf 3000
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
3,21 € Sin IVA
/ unidad
3,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días