QSY-G1/4-6

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-G1/4-6
Rubix:798202419000
fabricante:186181
EAN:4052568039851
QSY-G1/4-6 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-G1/4-6


Racor rápido roscado en Y QSY-G1/4-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto27,51 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 Sin IVA
/ unidad
11,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días