KCL10-02S 00050760

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCL10-02S
Rubix:751606998043
fabricante:KCL10-02S
brand logo

Resumen técnico

Materialbrass (c3604), nickel-plated (electroless nickel plated) as well as plastic components (pbt/pom) and seals made of nbr
Conexión 1r1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCL10-02S 00050760


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x43x19 mm
Peso neto27 g
Materialbrass (c3604), nickel-plated (electroless nickel plated) as well as plastic components (pbt/pom) and seals made of nbr
Conexión 1r1/4
Perfilelbow
Conexión 210
Tipopush-in fitting with check valve
Diámetro de tubo10 mm
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días