KQ2L06-M5A-X35 01051024

Conector SMC Macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L06-M5A-X35
Rubix:798660536000
fabricante:KQ2L06-M5A-X35
EAN:3618036058017
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-M5A-X35 01051024


Los codos macho SMC KQ2L son rápidos y fáciles de instalar en un racor neumático. Estos codos macho KQ2L también tienen un diseño más compacto, por lo que pueden utilizarse en un espacio limitado. Los codos macho se utilizan para conductos con rosca hembra en ángulo recto. La nueva línea de productos KQ2 es más sencilla que los modelos anteriores, con mayor fuerza de inserción y extracción.

Cualidades

Requiere poca fuerza para su fijación y extracción
Tamaño compacto para su uso en espacios reducidos

Aplicaciones

Puede utilizarse en una amplia gama de presiones de vacío bajas hasta 1 Mpa

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2l
Conexión 2m5
Temperatura máx.60 °C
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días