Referencias
Festo:QSLV2-1/4-8
Rubix:756101983113
fabricante:153215
EAN:4052568032982

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV2-1/4-8
Distribuidor múltiple QSLV2-1/4-8 2 pliegues, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x19x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días