KRH10-00

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRH10-00
Rubix:752100377043
fabricante:KRH10-00
EAN:3618036026924
brand logo

Resumen técnico

Materialflame-resistant pbt
Conexión 1tube-to-tube (straight union, krh)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRH10-00


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRH-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Materialflame-resistant pbt
Conexión 1tube-to-tube (straight union, krh)
Perfilstraight union
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Tipoflame resistant (fr) one-touch fitting (ul-94 v-0 equivalent)
Diámetro de tubo10 mm
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días