Referencias
Festo:QSMY-4-3
Rubix:798197394000
fabricante:153373
EAN:4052568034313

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube |
Documentos
Detalles de producto : QSMY-4-3
Racor rápido en Y QSMY-4-3 Reducción. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,65 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. pneumatic tube |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for 3 mm o.d. pneumatic tube |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días