Referencias
SMC:KQ2LU12-04AS
Rubix:798266634000
fabricante:KQ2LU12-04AS
EAN:3618036053395

Documentos
Detalles de producto : KQ2LU12-04AS 00984412
Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo
Cualidades
Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,29 € Sin IVA
/ unidad
11,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días