Referencias

Festo:NPFC-L-R38-G38-MF
Rubix:799147207000
fabricante:8030218
EAN:4052568063207
NPFC-L-R38-G38-MF Elbow fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa)
Conexión 1g 3/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-L-R38-G38-MF


Racor en codo NPFC-L-R38-G38-MF Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto48,67 g
Materiallatón (carcasa)
Conexión 1g 3/8 in
Perfilnpfc
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.150 °C
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días