Referencias
Festo:CRCN-1/8-PK-4
Rubix:798196967000
fabricante:13970
EAN:4052568021658

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa); pa-reforzado; tpe-u(pu) (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRCN-1/8-PK-4
Racor con espiga CRCN-1/8-PK-4 resistente a la corrosión, con anillo de sellado, para tubos plásticos PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,86 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa); pa-reforzado; tpe-u(pu) (sello) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,65 € Sin IVA
/ unidad
14,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días