QSSF-1/4-4-B

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSSF-1/4-4-B
Rubix:798198140000
fabricante:190655
EAN:4052568042882
QSSF-1/4-4-B Push-in bulkhead fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSF-1/4-4-B


Racor pasamuros QSSF-1/4-4-B con rosca interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 24
5,69 Sin IVA
/ unidad
6,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días