QSYL-G1/2-12

Racor en Y de conexión por empuje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYL-G1/2-12
Rubix:798202436000
fabricante:186198
EAN:4052568040024
QSYL-G1/2-12 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYL-G1/2-12


Racor en Y de conexión por empuje QSYL-G1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,3 mm, Tipo de sello en el perno roscado=anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x45x55 mm
Peso neto87,4 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
10,73 € Sin IVA
/ unidad
12,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días