Referencias
Festo:NPQR-DK-G12-Q14
Rubix:799146283000
fabricante:8085670
EAN:4052568553234

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | binnendraad g1/2 |
Detalles de producto : NPQR-DK-G12-Q14
NPQR-DK-G12-Q14 ACOPLAMIENTO ROSCADO ENCHUFABLE
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | binnendraad g1/2 |
| Perfil | ejecución recta (diseño recto) |
| Conexión 2 | voor buis/bekleding ø14 mm (buitendiameter) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | acoplamiento roscado enchufable (acoplamiento enchufable) npqr-dk |
| Diámetro de tubo | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,30 € Sin IVA
/ unidad
57,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días