Referencias
Festo:CQ-22H-18
Rubix:798197757000
fabricante:177704
EAN:4052568038533

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in sleeve cq-22 (for tube od 22 mm) |
Documentos
Detalles de producto : CQ-22H-18
Unión CQ-22H-18 para caudales elevados. Diámetro nominal=17,3 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23,3 g |
|---|---|
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | push-in sleeve cq-22 (for tube od 22 mm) |
| Perfil | recto (racor reductor) |
| Conexión 2 | for tube ø ext. 18 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 € Sin IVA
/ unidad
10,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días