QSLV6-3/8-12

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-3/8-12
Rubix:798202290000
fabricante:153249
EAN:4052568070526
QSLV6-3/8-12 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-3/8-12


Multiple Distributor QSLV6-3/8-12 de 6 salidas, orientable 360°. Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Información técnica


Atributos
Peso neto204,05 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
29,59 € Sin IVA
/ unidad
35,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días