QSMTL-G1/8-4

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMTL-G1/8-4
Rubix:798202465000
fabricante:186274
EAN:4052568040727
QSMTL-G1/8-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMTL-G1/8-4


Racor en T de inserción QSMTL-G1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto10,24 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 24
4,91 Sin IVA
/ unidad
5,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días