NPQR-Y-Q12-E

Unión

Ver información técnica

Referencias

Festo:NPQR-Y-Q12-E
Rubix:799259977000
fabricante:8085727
EAN:4052568553395
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable altamente aleado
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQR-Y-Q12-E


Unión en Y NPQR-Y-Q12-E Unión en Y NPQR-Y-Q12-E Versión de acero inoxidable; Forma en Y; Para tubo de Ø exterior de 12 mm; Mismo tamaño que el racor 1; Cantidad por paquete 1 unidad

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable altamente aleado
Conexión 112 mm
Perfilforma en y
Conexión 2pour tube ø extérieur 12 mm
Temperatura máx.150 °C
Tipounión rápida push-in en y
Diámetro de tubo12 mm
177,82 € Sin IVA
/ unidad
215,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días