Referencias
SMC:KGF10-02
Rubix:751607054043

Documentos
Detalles de producto : KGF10-02 00051169
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGF, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable sus 303 |
| Conexión 1 | tube o.d. ø10 |
| Perfil | racor one-touch (perfil de sellado) |
| Conexión 2 | thread 1/4 (rc, taper pipe thread) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector hembra (kgf) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,07 € Sin IVA
/ unidad
29,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días