KQ2T06-G02A1 01491427

Té de derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T06-G02A1
Rubix:798726650000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T06-G02A1 01491427


Racor de un toque, material PBT de uso general
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Té de derivación macho.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: 1 (tipo oval)

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión de vacío máxima de 1.0 MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt
Conexión 11/4
Perfilkq2t
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
5,37 € Sin IVA
/ unidad
6,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días