Referencias
SMC:MS-5HLH-4
Rubix:751601629043
fabricante:MS-5HLH-4
EAN:3618036367591

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread (m) |
Documentos
Detalles de producto : MS-5HLH-4
Racor especial de acero inoxidable con conexión/desconexión sencillas. Tamaño compacto para áreas estrechas de conexionado. Acepta numerosos modelos de tubos de plástico.
MS5H, Racor miniatura, SUS316 - Racor rector,Codo con boquilla
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x16x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Perfil | ms-5 |
| Conexión 2 | 6.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días