Referencias
Festo:QSTF-G1/8-4
Rubix:799269654000
fabricante:186199
EAN:4052568040031

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSTF-G1/8-4
Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,55 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días