Referencias
Parker:6604 17 00
Rubix:798273118000
fabricante:6604 17 00


Resumen técnico
| Material | poliamida con fibra de vidrio (gripping ring); acero inoxidable (o-ring); nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
Detalles de producto : TE 6604.17.00
Los accesorios Transair para tubería de aluminio se instalan de forma rápida y con herramientas mínimas. Todos los accesorios Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo una fácil ampliación de un sistema existente.
El diseño “full bore” de los accesorios Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no permiten la propagación de la llama. Todos los accesorios conforman el estándar UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair estén libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los accesorios Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica preajustados al par de apriete y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción llegue al extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta de marcación Transair.
Los accesorios Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de snap ring (anillo de retención). En un accesorio con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 agujeros en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave adecuada (spanner wrench), evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los snap rings deben taladrarse utilizando un Transair Drill Jig.
Los accesorios Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas en el extremo de la tubería. El accesorio se coloca luego sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón en cruz para evitar que las cabezas de los tornillos se redondeen. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica pre-lugged, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben formarse usando un Transair lugging tool and die.
Para las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty
Aplicaciones:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)
Maximum Working Pressure:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 a +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 a +140 F (-20 a + 60 C)
Maximum Working Temperature:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menor
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menor
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menor
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menor (1/2" a 4" Only)
El diseño “full bore” de los accesorios Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no permiten la propagación de la llama. Todos los accesorios conforman el estándar UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair estén libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los accesorios Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica preajustados al par de apriete y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción llegue al extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta de marcación Transair.
Los accesorios Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de snap ring (anillo de retención). En un accesorio con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 agujeros en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave adecuada (spanner wrench), evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los snap rings deben taladrarse utilizando un Transair Drill Jig.
Los accesorios Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas en el extremo de la tubería. El accesorio se coloca luego sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón en cruz para evitar que las cabezas de los tornillos se redondeen. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica pre-lugged, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben formarse usando un Transair lugging tool and die.
Para las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty
Aplicaciones:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)
Maximum Working Pressure:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 a +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 a +140 F (-20 a + 60 C)
Maximum Working Temperature:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menor
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menor
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menor
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menor (1/2" a 4" Only)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,06
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Te igual
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 0,33, 0,1
Tiempo de montaje: 0,06
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Te igual
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 0,33, 0,1
Información técnica
Atributos
| Material | poliamida con fibra de vidrio (gripping ring); acero inoxidable (o-ring); nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 16.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,91 € Sin IVA
/ unidad
39,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días