LQ1H4C-M 00131851

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:LQ1H4C-M
Rubix:752108652043
EAN:3618035954204
brand logo

Resumen técnico

Materialfluoropolímero
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQ1H4C-M 00131851


La serie HYPER FITTING de alta pureza SMC LQ* responde a las últimas exigencias en el control de procesos. Desde la limpieza de piezas hasta el ensamblaje y el envasado, todos los procesos se controlan para garantizar la limpieza, y el uso del nuevo PFA elimina prácticamente la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), permitiendo su uso con total confianza en las aplicaciones más exigentes. Si las composiciones químicas o los requisitos de caudal cambian durante el proceso, nuestro diseño de sello de cara permite el cambio rápido de tubos y/o de diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo del racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x52x28 mm
Peso neto40 g
Materialfluoropolímero
Conexión 1r 1/2
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días