Referencias
SMC:KQ2VD06-02NP
Rubix:799246603000
fabricante:01163054

Documentos
Detalles de producto : KQ2VD06-02NP
Las conexiones KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo habitual en las conexiones por compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,08 € Sin IVA
/ unidad
14,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días