RACOR RECTO HEMBRA D. 4-1/8
Ver información técnicaReferencias
IMI Norgren:C02260418
fabricante:C02260418

Resumen técnico
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 (iso g) female |
Detalles de producto :
Del diámetro 4 mm al diámetro 10 mm
Pneufit-C Straight adaptor female thread Ø4mm x G1/8" C02260418
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 (iso g) female |
| Perfil | racor recto (hembra) |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs