3148 08 13 RACOR DE ENTRADA EN Y ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 8MM R1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3148 08 13
Rubix:798033543000
fabricante:3148 08 13
EAN:0820099238197
3148 - Y PIECE WITH MALE BSPT AND NPT THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3148 08 13 RACOR DE ENTRADA EN Y ROSCA MACHO BSP CONICA Ø 8MM R1/4


El surtido de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilante y modulares multipuerto que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores robustos, ligeros y compactos le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo total para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Sectores:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores Push-In
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8\" a 1/2\"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 14
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Y
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,025

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Peso con embalaje277 g
Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Conexión 2r 1/4
Diámetro de tubo8 mm
60 mm
90 mm
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días