Referencias
Festo:QSMT-M5-4-100
Rubix:798201012000
fabricante:130784
EAN:4052568025052

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | male thread m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSMT-M5-4-100
Racor rápido roscado en T QSMT-M5-4-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,75 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | male thread m5 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pipe od 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días