QST-V0-G1/8-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G1/8-6
Rubix:798201425000
fabricante:186336
EAN:4052568041229
QST-V0-G1/8-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G1/8-6


Racor rápido roscado en T QST-V0-G1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar.

Información técnica


Atributos
Peso neto19,3 g
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
10,74 € Sin IVA
/ unidad
13,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días