Referencias

SMC:KQ2LF06-01N
Rubix:799250562000
fabricante:KQ2LF06-01N
EAN:3618036054347
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LF06-01N


Los racores KQ2 one-touch, de tamaño métrico e imperial, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo. Los racores KQ2 se pueden pedir en múltiplos de 10. El racor de la serie KQ2 actual ha sido descontinuado. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie para sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil de los tubos sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días