NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Conector push-in, resistente a medios NPQP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Rubix:798979274000
fabricante:133139
EAN:4052568030193

Resumen técnico
| Material | pp (cuerpo); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
Documentos
Detalles de producto : NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.
Cualidades
- Polipropileno
- Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
- Para uso con influencias extremas del medio
- Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
- Medio de servicio: aire comprimido, vacío
- Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,96 g |
|---|---|
| Material | pp (cuerpo); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | 12 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € Sin IVA
/ unidad
13,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días