Referencias
Festo:SCN-PK-6
Rubix:799147500000
fabricante:11974
EAN:4052568021399

Resumen técnico
| Material | aluminio (carcasa);acero (tuerca) |
|---|---|
| Conexión 1 | tubing o,d, 8mm |
Documentos
Detalles de producto : SCN-PK-6
Conector pasamuros SCN-PK-6 Para tubos de plástico PAN, PUN, PL, PP, PU. Diámetro nominal=4,8 mm, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Temperatura ambiente=0 - 60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,49 g |
|---|---|
| Material | aluminio (carcasa);acero (tuerca) |
| Conexión 1 | tubing o,d, 8mm |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días