Referencias

SMC:KQ2H16-04A
Rubix:798960860000
fabricante:KQ2H16-04A
EAN:3618036061352
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H16-04A


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Materialc3604;pbt;pp;acero inoxidable 303
Conexión 11/2
Perfilkq2h
Conexión 216
Temperatura máx.60 °C
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días