Referencias
Festo:QSYL-G3/8-10
Rubix:798202434000
fabricante:186196
EAN:4052568040000

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYL-G3/8-10
Racor en Y de inserción QSYL-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,9 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55,9 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,05 € Sin IVA
/ unidad
10,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días