Referencias
Festo:QSL-1/8-8
Rubix:756101812113
fabricante:153048
EAN:4052568011062

Documentos
Detalles de producto : QSL-1/8-8
Racor en L a presión QSL-1/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x30x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 14.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días