QSL-6H-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-6H-100
Rubix:798201002000
fabricante:130746
EAN:4052568024673
QSL-6H-100 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-6H-100


Racor rápido en L QSL-6H-100 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=100, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,33 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,38 € Sin IVA
/ unidad
2,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días