Referencias
Festo:QSLV6-G3/8-10
Rubix:798202452000
fabricante:186260
EAN:4052568076016

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV6-G3/8-10
Distribuidor múltiple QSLV6-G3/8-10 de 6 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,2 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x40x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123,7 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,11 € Sin IVA
/ unidad
35,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días