QSL-V0-1/4-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-V0-1/4-8
Rubix:798197452000
fabricante:160514
EAN:4052568035631
QSL-V0-1/4-8 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-1/4-8


Racor rápido roscado en L QSL-V0-1/4-8 Orientable en 360°, Rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 Sin IVA
/ unidad
9,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días