QSTL-1/2-12

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-1/2-12
Rubix:798197341000
fabricante:153126
EAN:4052568032197
QSTL-1/2-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/2-12


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto77,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
13,21 € Sin IVA
/ unidad
15,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días